Magnete

- Tipo Magnete piatto con filettatura
- Magnete NdFeB


- Sistema schermato

- Con il materiale NdFeB, la forza

adesiva aumenta di circa il 10 - 20%

rispetto al SmCo

- T° max: +80°C

- Materiale, finitura:

Corpo in acciaio, zincato

Nucleo magnetico NdFeB
A partire da 5,82 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -15% -20 % -30% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PLA10-4/C 5,82 € 2
PLA13-4/C 6,42 € 2
PLA16-4/C 7,55 € 2
PLA20-6/C 12,78 € 2
PLA25-7/C 18,98 € 2
PLA32-7/C 26,11 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PLA10-4/C| PLA13-4/C| PLA16-4/C| PLA20-6/C| PLA25-7/C| PLA32-7/C
PLA
/pdf/frPDFauto/PLA.pdf