Magnete

- Tipo Magnete piatto con foro maschiatto
- Magnete NdFeB


- Sistema schermato

- Con il materiale NdFeB, la forza

adesiva aumenta di circa il 10 - 20%

rispetto al SmCo

- T° max: +80°C

- Materiale, finitura:

Corpo in acciaio, zincato

Nucleo magnetico NdFeB
A partire da 5,17 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -15% -20 % -30% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PLA6-4/B 5,17 € 1
PLA8-4/B 5,31 € 2
PLA10-4/B 6,12 € 2
PLA13-4/B 6,42 € 2
PLA16-4/B 7,47 € 2
PLA20-6/B 12,74 € 2
PLA25-7/B 18,98 € 1
PLA32-7/B 25,63 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PLA6-4/B| PLA8-4/B| PLA10-4/B| PLA13-4/B| PLA16-4/B| PLA20-6/B| PLA25-7/B| PLA32-7/B
PLA
/pdf/frPDFauto/PLA.pdf