Magnete cilindrico

- Tipo Magnete cilindrico
- Magnete SmCo


- Modello liscio, sistema schermato

- Non inserire direttamente in supporti in ferro la forza adesiva diminuirebbe a causa di corti circuiti magnetici

- Adatto per un utilizzo diretto con saldatrici a punti

- Possibilit di riduzione del lato “H” senza diminuzione della forza adesiva

- T° max: +200°C

- Materiale, finitura:

Corpo in ottone, zincato

Nucleo magnetico SmCo
A partire da 8,24 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -15% -20 % -30% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PLM6-20/SC 8,24 € 2
PLM8-20/SC 10,35 € 2
PLM10-20/SC 12,72 € 2
PLM13-20/SC 16,92 € 1
PLM16-20/SC 22,97 € 1
PLM20-25/SC 36,74 € 1
PLM25-35/SC 82,85 € 1
PLM32-40/SC 151,14 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Magnete cilindrico di fermo
Tipo: Magnete di fermo cilindrico
Magnete: AlNiCo
Magnete cilindrico di fermo filettato
Tipo: Magnete di fermo maschiato
Magnete: NdFeB

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PLM6-20/SC| PLM8-20/SC| PLM10-20/SC| PLM13-20/SC| PLM16-20/SC| PLM20-25/SC| PLM25-35/SC| PLM32-40/SC
PLM
/pdf/frPDFauto/PLM-20SC.pdf