Home page SHOP Elementi meccanici MagneteMagneti Magnete piatto di fermo

Magnete piatto di fermo

- Tipo Magnete di fermo piatto
- Magnete Ferrite

Magnete piatto senza boccola filettata

- Sistema schermato

- I magneti di fermo piatti si inseriscono in forza o si incollano in fori di posizionamento

- T° max: +200°C

- Materiale, finitura:

Corpo in acciaio, zincato

Nucleo magnetico in ferrite dura
A partire da 2,98 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -15% -20 % -30% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PLM10-4/P 2,98 € 2
PLM13-4/P 3,32 € 2
PLM16-4/P 3,95 € 1
PLM20-6/P 4,77 € 1
PLM25-7/P 5,27 € 1
PLM32-7/P 5,70 € 2
PLM40-8/P 7,73 € 1
PLM50-10/P 9,75 € 1
PLM63-14/P 17,08 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Magnete piatto
Mounting: With threaded hole
Magnete: SmCo
Magnete piatto con foro svasato
Fissaggio: Con foro fresato
Magnete: Ferrite

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PLM10-4/P| PLM13-4/P| PLM16-4/P| PLM20-6/P| PLM25-7/P| PLM32-7/P| PLM40-8/P| PLM50-10/P| PLM63-14/P
PLM
/pdf/frPDFauto/PLM-C.pdf