Sistemi di chiusura e di bloccaggio
Magneti
Magnete piatto con foro svasato
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Magnete piatto con foro svasato
- Fissaggio Con foro fresato
-
Magnete Ferrite
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Sistema schermato
- T° max: +200°C
- Materiale, finitura:
Corpo in acciaio, zincato
Nucleo magnetico in ferrite dura
Caratteristiche complete
A partire da
4,94 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+40
+60
Sconto
Prezzo
-15%
-20 %
-30%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
ØD1
ØD2
H
Forza di attrazione (N)
Massa (g)
-
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PLM16-4/F
16 ±0,15
3,3
7
4,5
14
4
4,94 €
2
PLM20-6/F
20 ±0,15
4,2
9
6
27
9
5,19 €
2
PLM25-7/F
25 ±0,15
5,5
11
7
36
17
5,52 €
2
PLM32-7/F
32 ±0,20
5,5
11
7
72
27
6,00 €
1
PLM40-8/F
40 ±0,20
5,5
11
8
90
52
7,88 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Magnete
Fissaggio: Con foro maschiatto
Magnete: AlNiCo
Magnete piatto
Mounting: With threaded hole
Magnete: SmCo
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
| PLM16-4/F| PLM20-6/F| PLM25-7/F| PLM32-7/F| PLM40-8/F
PLM
/pdf/frPDFauto/PLM-SC.pdf