Maglia rapida economica

- Materiale Inox
- Serie Economica


- For linking or closing chains

- Stainless steel 316

- Low cost range, no SWL specified


Application

- Nominal load figures are given as

an indication only

- Should not be used for lifting (load

values not guaranteed)


Info

- Also available in steel
A partire da 3,31 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +20 +40 +60 +80 +100 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
MRA1-03/SS/ECO 3,31 € 2
MRA1-04/SS/ECO 3,61 € 2
MRA1-05/SS/ECO 4,08 € 2
MRA1-06/SS/ECO 4,61 € 2
MRA1-07/SS/ECO 7,90 € 1
MRA1-08/SS/ECO 9,26 € 2
MRA1-10/SS/ECO 16,01 € 1
MRA1-12/SS/ECO 25,61 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena dritta a maglie lunghe
Materiale: Inox
Tipo Venduta in scatola
Maglia rapida
Materiale: Inox

Maglia rapida economica
Materiale: Acciaio
Serie: Economica
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| MRA1-03/SS/ECO| MRA1-04/SS/ECO| MRA1-05/SS/ECO| MRA1-06/SS/ECO| MRA1-07/SS/ECO| MRA1-08/SS/ECO| MRA1-10/SS/ECO| MRA1-12/SS/ECO
MRA
/pdf/frPDFauto/MRASSeco.pdf