Fissaggio delle attrezzature
Maglie rapide
Maglia rapida economica
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
Maglia rapida economica
- Materiale Acciaio
-
Serie Economica
Caratteristiche complete
A partire da
0,50 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+20
+40
+60
+80
+100
Sconto
Prezzo
-4%
-10 %
-14%
-20%
Su richiesta
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
A
B
C
E
Carico Massimo Utle (kg)
Multiplo di
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
MRA1-03/ECO
3,5
36
10
5
12
100
10
0,50 €
2
MRA1-04/ECO
4
39,5
11,5
6
14
180
10
0,63 €
2
MRA1-05/ECO
5
49,5
13
7
17
280
10
0,68 €
1
MRA1-06/ECO
6
57
14,5
8
20
400
5
0,84 €
2
MRA1-07/ECO
7
66
16
9
22,5
550
5
1,19 €
1
MRA1-08/ECO
8
74
17,5
10
24
700
5
1,35 €
2
MRA1-09/ECO
9
80
19
11
27
900
5
1,96 €
1
MRA1-10/ECO
10
89
20,5
12
30
1100
2
2,57 €
1
MRA1-12/ECO
12
104,5
23,5
14
34
1500
2
4,11 €
1
MRA1-14/ECO
14
121
26,5
17
39
2200
9,28 €
1
MRA1-16/ECO
16
140
29,5
19
43
2900
12,92 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Maglia rapida
Materiale: Acciaio
Maglia rapida
Materiale: Inox
Maglia rapida economica
Materiale: Inox
Serie: Economica
Catena dritta a maglie lunghe
Materiale: Acciaio zincato
Tipo: Venduta in scatola
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
| MRA1-03/ECO| MRA1-04/ECO| MRA1-05/ECO| MRA1-06/ECO| MRA1-07/ECO| MRA1-08/ECO| MRA1-09/ECO| MRA1-10/ECO| MRA1-12/ECO| MRA1-14/ECO| MRA1-16/ECO
MRA
/pdf/frPDFauto/MRAeco.pdf