Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione CarterizzazioneCerniere Cerniera ad avvitare estetica asimmetrica

Cerniera ad avvitare estetica asimmetrica

- Materiale Poliammide
- Tipo asimmetrica da avvitare


Cerniera ad avvitare

- Materiali:

Ali in PA nero rinforzato FV (30%)

Perno zigrinato Inox 316L

- Resistenza alla corrosione

- Anche in versione quadrata o simmetrica


Vantaggi

- Aspetto esteticamente gradevole

- Angolo di rotazione massimo 270°
A partire da 8,34 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHAE4060A/PA 8,34 € 2
CHAE4080A/PA 8,56 € 2
CHAE5075A/PA 10,60 € 2
CHAE6090A/PA 14,86 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cerniera ad avvitare estetica
Materiale: Alluminio
Tipo: Da avvitare
Cerniera ad avvitare inox
Tipo: Marine
Per porta: Incassata
Square decorative screwed hinges
Polyamide: carbon fibre reinforced

Cerniera ad avvitare estetica quadrata
Materiale: Poliammide
Tipo: ali da avvitare

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHAE4060A/PA| CHAE4080A/PA| CHAE5075A/PA| CHAE6090A/PA
CHAE
/pdf/frPDFauto/CHAE4060PA.pdf