Carterizzazione
Cerniere
Cerniera ad avvitare estetica
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cerniera ad avvitare estetica
- Materiale Alluminio
-
Tipo Da avvitare
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Cerniera ad avvitare
- Materiali:
Alluminio 6060 T5
Perno in plastica
- Finitura anodizzata incolore o nera
Vantaggi
- Aspetto esteticamente gradevole
Caratteristiche complete
A partire da
17,72 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
A
B
C
ØD
Peso (g)
Finitura
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
CHAE6555/AI
65
55
4,5
13
130
Anodisé incolore / Colourless anodised
17,72 €
2
CHAE6555/AN
65
55
4,5
13
130
Anodisé noir / Black anodised
17,72 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cerniera ad avvitare inox
Tipo: Marine
Per porta: Incassata
Cerniera su facciata ad avvitare inox
Tipo: Su facciata
Fissaggio: Ad avvitare
Serie: Economica
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
| CHAE6555/AI| CHAE6555/AN
CHAE
/pdf/frPDFauto/CHAE6555.pdf