Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareManicotti a sfere e alberi Manicotto a sfere di precisione

Manicotto a sfere di precisione

- Serie Di precisione - acciaio
- Forma Aperta
- Materiale Acciaio / poliammide

Manicotto aperto ad anello esterno massiccio

- Manicotto aperto ad anello esterno

massiccio

- Per guida lineare

- Utilizzata su alberi lunghi sostenuti da supporto per limitare la flessione

- Con guarnizioni di tenuta incorporate

- Materiali:

Acciaio 100C6

Sfere in acciaio 70 HRc ±2

Gabbia di rotolamento in acciaio o poliammide


Opzione

- Manicotto a sfere inox


Info

- Deve essere utilizzato con un albero trattato e rettificato FTSN
A partire da 23,79 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +25 
ScontoPrezzo -6% -12 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
KB-12OP-UUG 23,79 € 2
KB-16OP-UUG 30,09 € 1
KB-20OP-UUG 38,93 € 2
KB-25OP-UUG 52,76 € 2
KB-30OP-UUG 71,59 € 1
KB-40OP-UUG 111,85 € 1
KB-50OP-UUG 179,76 € 1
KB-60OP-UUG 237,60 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero supportato per guida lineare
Materiale: Albero acciaio / supporto alluminio
Forma: Tondo con supporto
Albero supportato per guida lineare
Materiale: Albero acciaio / supporto alluminio
Forma: Tondo con supporto

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| KB-12OP-UUG| KB-16OP-UUG| KB-20OP-UUG| KB-25OP-UUG| KB-30OP-UUG| KB-40OP-UUG| KB-50OP-UUG| KB-60OP-UUG
KB
/pdf/frPDFauto/KB_OP.pdf
/docTech/an/TechDouillesABilles.pdf
/docTech/an/TechDouillesABillesOuvertes.pdf