411400000
411400000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Fissaggio delle attrezzature
Viti ad occhiello e forcelle
Vite ad occhiello
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Vite ad occhiello
- Materiale Inox
-
Tipo Maschio
-
Diametro dell'asta Da M5 a M16
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Vite ad occhiello
- Materiale:
Inox
- Secondo la DIN 444 forma B
Caratteristiche complete
A partire da
11,39 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
+20
+30
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
L
ØD1
ØD2
ØD3
B
S
R
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
CMA1-05-50/SS
50
M5
5
12
16
6
2,5
14,36 €
2
CMA1-06-50/SS
50
M6
6
14
18
7
4
11,39 €
2
CMA1-06-75/SS
75
M6
6
14
18
7
4
12,97 €
2
CMA1-08-50/SS
50
M8
8
18
22
9
4
13,07 €
1
CMA1-08-75/SS
75
M8
8
18
22
9
4
14,85 €
2
CMA1-10-75/SS
75
M10
10
20
26
12
4
15,29 €
2
CMA1-10-100/SS
100
M10
10
20
26
12
4
15,94 €
2
CMA1-12-75/SS
75
M12
12
25
30
14
6
18,78 €
2
CMA1-12-100/SS
100
M12
12
25
30
14
6
20,58 €
1
CMA1-12-120/SS
120
M12
12
25
30
14
6
21,78 €
2
CMA1-12-130/SS
130
M12
12
25
36
14
6
22,50 €
2
CMA1-16-130/SS
130
M16
16
32
44
17
6
40,40 €
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
| CMA1-05-50/SS| CMA1-06-50/SS| CMA1-06-75/SS| CMA1-08-50/SS| CMA1-08-75/SS| CMA1-10-75/SS| CMA1-10-100/SS| CMA1-12-75/SS| CMA1-12-100/SS| CMA1-12-120/SS| CMA1-12-130/SS| CMA1-16-130/SS
CMA
/pdf/frPDFauto/CMAss.pdf