Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneMartinetti a vite e accessori Martinetto a vite - Vite traslante

Martinetto a vite - Vite traslante

- Tipo Vite traslante
- Forza nominale 20000N
- Ø Diametro vite TR26 x 6


- Corsa di base 100 mm

- Materiale: carter GGG50

- Peso del martinetto senza vite 7,8 kg

- Peso di 100 mm di vite 0,34 kg

- Lubrificazione con grasso

- Quantità di grasso 0,15 kg


Accessori

- Piattello SVT20-PLATEAU

- Forcella SVT20-CHAPE
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Martinetto a vite
Accessorio: Forcella

Martinetto a vite - Vite rotante
Tipo: Con madrevite esterna
Forza nominale: 20000N
Ø Diametro vite: TR26 x 6
Martinetto a vite - Montaggio con terminale forato
Accessorio: Console girevole

Vite trapezoidale acciaio
Materiale: Acciaio semiduro - 1 filetto

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

SVT
/pdf/frPDFauto/SVT20.pdf
/docTech/an/TechSVT-SVR.pdf