Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede fissabile con base lamiera Ø100

Piede fissabile con base lamiera Ø100

- Diametro Ø 100
- Materiale Acciaio


- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse

- Con soletta antiscivolo

- Finitura della base lucida o sabbiata

per la versione inox

- Materiali:

Versione acciaio:

Base stampata: acciaio zincato C40

Stelo: acciaio zincato consegnato senza dado

Soletta: gomma NBR vulcanizzata

durezza 80° shore

Vantaggi

- Fissaggio facile grazie al grande interasse stelo-piastra di fissaggio

.Opzioni.

- Altre dimensioni dello stelo su richiesta
A partire da 37,89 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 +20 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTAF100-16-100 37,89 € 2
PTAF100-16-150 40,87 € 2
PTAF100-16-200 42,03 € 2
PTAF100-20-100 39,38 € 1
PTAF100-20-150 42,94 € 2
PTAF100-20-200 46,53 € 2
PTAF100-24-100 45,28 € 2
PTAF100-24-150 49,13 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede senza snodo
Tipo: Piede snodato oscillante fissabile Ø110
Serie: Economica

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PTAF100-16-100| PTAF100-16-150| PTAF100-16-200| PTAF100-20-100| PTAF100-20-150| PTAF100-20-200| PTAF100-24-100| PTAF100-24-150
PTAF
/pdf/frPDFauto/PTAF100-PAMF100.pdf