Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede fissabile con base lamiera Ø100

Piede fissabile con base lamiera Ø100

- Diametro Ø 100
- Materiale Acciaio


- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse

- Con soletta antiscivolo

- Finitura della base lucida o sabbiata

per la versione inox

- Materiali:

Versione acciaio:

Base stampata: acciaio zincato C40

Stelo: acciaio zincato consegnato senza dado

Soletta: gomma NBR vulcanizzata

durezza 80° shore

Vantaggi

- Fissaggio facile grazie al grande interasse stelo-piastra di fissaggio

.Opzioni.

- Altre dimensioni dello stelo su richiesta
A partire da 38,65 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 +20 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTAF100-16-100 38,65 € 2
PTAF100-16-150 41,69 € 2
PTAF100-16-200 42,87 € 2
PTAF100-20-100 40,17 € 2
PTAF100-20-150 43,81 € 2
PTAF100-20-200 47,46 € 2
PTAF100-24-100 46,19 € 2
PTAF100-24-150 50,11 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede senza snodo
Tipo: Piede snodato oscillante fissabile Ø110
Serie: Economica

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PTAF100-16-100| PTAF100-16-150| PTAF100-16-200| PTAF100-20-100| PTAF100-20-150| PTAF100-20-200| PTAF100-24-100| PTAF100-24-150
PTAF
/pdf/frPDFauto/PTAF100-PAMF100.pdf