Componenti per trasportatore
Piedi snodati
Piede snodato con base stampata Ø100
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Piede snodato con base stampata Ø100
- Carico massimo 15000N
-
Materiale acciaio
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Piede snodato
- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse
- Finitura lucida
- Materiali:
Base stampata: acciaio zincato C40
Stelo: acciaio zincato consegnato senza dado
Soletta: gomma NBR vulcanizzata durezza 80° shore
Opzioni
- Altre dimensioni dello stelo su richiesta
Caratteristiche complete
A partire da
31,70 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+15
+20
+25
+40
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
Filettatura ØF
B
A/F
G
H (N)
Carico statico (N)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PTA100-16-100
100
M16
100
16
28
137,5
15000
31,70 €
2
PTA100-16-150
100
M16
150
16
28
187,5
15000
34,84 €
2
PTA100-16-200
100
M16
200
16
28
237,5
15000
35,97 €
2
PTA100-20-100
100
M20
100
20
28
138,5
15000
33,23 €
2
PTA100-20-150
100
M20
150
20
28
188,5
15000
36,91 €
1
PTA100-20-200
100
M20
200
20
28
238,5
15000
40,57 €
1
PTA100-24-100
100
M24
100
24
28
138,5
15000
39,28 €
1
PTA100-24-150
100
M24
150
24
28
188,5
15000
43,10 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede snodato con base stampata Ø150
Carico massimo: 40000N
Materiale: acciaio
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
| PTA100-16-100| PTA100-16-150| PTA100-16-200| PTA100-20-100| PTA100-20-150| PTA100-20-200| PTA100-24-100| PTA100-24-150
PTA
/pdf/frPDFauto/PTA100.pdf