Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede fissabile con snodo - poliammide

Piede fissabile con snodo - poliammide

- Diametro Ø 50
- Materiale asta Acciaio
- Tipo Carico fino a 11 000N

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore

- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro

- Stelo in acciaio zincato o inox 304

- Consegnata senza dado

Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento a pavimento

- La soletta conferisce elasticità

e aderenza

Info.

- In caso di vibrazioni,

i carichi statici

indicati saranno più

deboli
A partire da 8,60 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +20 +50 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PR50-10-125 10,26 € 2
PR50-10-75 8,60 € 2
PR50-12-125 10,54 € 2
PR50-12-75 9,43 € 2
PR50-16-75 10,65 € 2
PR50-16-125 11,92 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Support base (tripod)
Material: Plastic

Bipod support base
Material: Plastic

Simple support base (bipod)
Material: Plastic

Piede semi-snodato Ø65
Diametro : Ø 65
Carico massimo: 25000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PR50-10-125| PR50-10-75| PR50-12-125| PR50-12-75| PR50-16-75| PR50-16-125
PR
/pdf/frPDFauto/PR40.pdf