Orientamento lineare
Guida lineare Utilitrak®
Guida lineare Utilitrack®
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Guida lineare Utilitrack®
- Tipo Profilo guida a V
-
Materiale Acciaio
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Opzione
- Lunghezza max profilo : 3600mm
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
284,59 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+2
+4
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
H
K
L
N Øx pro (lamatura)
T (Ø foro)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
UTK1-SWR
15
26
1000
9,8x2,8
5,8
284,59 €
2
UTK2-SWR
19,7
40
1000
14,3x3
8,8
364,37 €
1
UTK3-SWR
30
58
1000
14,3x5
8,8
540,01 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Guida lineare Utilitrack®
Tipo: Profilo guida a V
Materiale: Acciaio
Guida lineare Utilitrack®
Tipo: Ruota di precisione a V in acciaio
Guida lineare Utilitrack®
Tipo: Ruota di precisione a V in acciaio
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
| UTK1-SWR| UTK2-SWR| UTK3-SWR
UTK
/pdf/frPDFauto/UTKswr.pdf
/docTech/an/UTKTech.pdf