Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareAccessorio di serraggio manuale Accessorio di serraggio manuale

Accessorio di serraggio manuale

- Tipo Serraggio manuale LWH
- Per IKOLWH15 a LWH45


- Per guide IKO® da LWH15 a LHW45

- Costruzione semplice e sicura

- Profilati di contatto alloggiati in posizione flottante

- Posizionamento preciso

- Forza di tenuta fino a 2000N


Applicazioni

- Traverse di tavole e carrelli

- Regolazione della larghezza, reggispinta

- Posizionamento su apparecchi ottici e tavole

di misura

.Azionamento.

- Con maniglia di posizionamento


Info

- Attenzione: rispettare la misura C

- 1 Placca di adattamento

(accessorio in opzione)

- X = Quota funzionale da rispettare

D = QUota di montaggio guida lineare

(Inclusa la piastra di adattamento accessoria)
A partire da 191,98 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
HK1501A 191,98 € 1
HK2001A 202,32 € 1
HK2501A 208,68 € 1
HK3001A 218,10 € 1
HK3501A 224,48 € 1
HK4501A 244,97 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Guida lineare a sfere - Sfere acciaio
Carico dinamico (N): Carello - da 9320 N a 71300 N
Elementi di scorrimento: Sfere acciaio
****Binari e pattini VENDUTTI SEPARATAMENTE****
Guida lineare a sfere - Sfere acciaio
Carico dinamico (N): Binario - da 9320 N a 71300 N
Elementi di scorrimento: Sfere acciaio
****Binari e pattini VENDUTTI SEPARATAMENTE****

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| HK1501A| HK2001A| HK2501A| HK3001A| HK3501A| HK4501A
HK
/pdf/frPDFauto/HK.pdf
/docTech/an/TechLWH.pdf