Home page SHOP Ingranaggi di precisione Ruote e viti senza fine di precisioneVite senza fine di precisione Vite senza fine di precisione

Vite senza fine di precisione

- Materiale Acciaio
- Modulo 0,5
- Qualità Grado 7e DIN 58405


Info

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min
A partire da 69,40 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +19 +50 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PSW0.5-1 122,94 € 1
PSW0.5-2 122,94 € 1
PSW0.5-3 122,94 € 1
PSW0.5-4 122,94 € 1
PW0.5-1 69,40 € 1
PW0.5-2 69,40 € 1
PW0.5-3 69,40 € 1
PW0.5-4 69,40 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota di precisione
Materiale: Bronzo
Modulo: 0,5
Qualità: Grado 7e DIN 58405
Coppia ruota e vite senza fine
Materiale: Acciaio non temprato
Modulo: 0.5
Passo: 1.571mm

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PSW0.5-1| PSW0.5-2| PSW0.5-3| PSW0.5-4| PW0.5-1| PW0.5-2| PW0.5-3| PW0.5-4
PSW
/pdf/frPDFauto/PW_PWG05.pdf
/docTech/an/techPrecisionRouesEtVisSansFin.pdf