Home page SHOP Elementi meccanici Ammortizzatori e antivibrantiPiedini antivibranti Piedino antivibrante cilindrico inox

Piedino antivibrante cilindrico inox

- Materiale inox
- Forma Cilindrica
- Fissaggio 1 lato maschio


- Le forti deformazioni consentono un elevato assorbimento di energia

- Assorbimento progressivo dell'energia

- Materiali:

Armatura: piastra inox A2

Cilindro: gomma

- Durezza: NK 55-60 shore A

- T°d’utilizzo: da - 40°C a +70°C


Utilizzo

- Paracolpi utilizzati come piedi di supporto o come tamponi per attutire gli urti


Info

- Venduto a multipli, contattateci

- Carichi e rigidit forniti unicamente a titolo indicativo
A partire da 2,07 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +100 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
D-ZY10-40-30/SS 8,27 € 2
D-ZY10-50-20/SS 11,16 € 2
D-ZY10-50-30/SS 11,38 € 2
D-ZY10-50-40/SS 12,49 € 2
D-ZY10-50-45/SS 13,34 € 1
D-ZY10-50-50/SS 14,68 € 2
D-ZY10-60-40/SS 21,59 € 2
D-ZY10-70-45/SS 27,91 € 1
D-ZY12-60-40/SS 21,59 € 2
D-ZY12-75-25/SS 20,52 € 2
D-ZY12-75-40/SS 30,86 € 1
D-ZY12-75-50/SS 32,24 € 1
D-ZY12-75-55/SS 33,79 € 2
D-ZY16-100-25/SS 49,61 € 1
D-ZY16-100-55/SS 68,19 € 1
D-ZY4-10-10/SS 2,07 € 2
D-ZY4-15-10/SS 2,53 € 2
D-ZY4-15-15/SS 2,77 € 2
D-ZY4-15-8/SS 3,51 € 2
D-ZY6-20-15/SS 3,63 € 2
D-ZY6-20-20/SS 3,74 € 2
D-ZY6-20-25/SS 3,53 € 2
D-ZY6-25-10/SS 3,21 € 2
D-ZY6-25-15/SS 3,59 € 2
D-ZY6-25-20/SS 3,98 € 2
D-ZY6-25-25/SS 4,39 € 2
D-ZY6-25-30/SS 4,73 € 2
D-ZY8-30-20/SS 5,37 € 2
D-ZY8-30-25/SS 5,93 € 2
D-ZY8-30-30/SS 5,88 € 2
D-ZY8-30-40/SS 7,90 € 1
D-ZY8-40-20/SS 7,32 € 2
D-ZY8-40-30/SS 8,21 € 2
D-ZY8-40-40/SS 8,68 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piedino antivibrante cilindrico
Materiale: Acciaio
Forma: Cilindrica
Fissaggio: 1 lato maschio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| D-ZY10-40-30/SS| D-ZY10-50-20/SS| D-ZY10-50-30/SS| D-ZY10-50-40/SS| D-ZY10-50-45/SS| D-ZY10-50-50/SS| D-ZY10-60-40/SS| D-ZY10-70-45/SS| D-ZY12-60-40/SS| D-ZY12-75-25/SS| D-ZY12-75-40/SS| D-ZY12-75-50/SS| D-ZY12-75-55/SS| D-ZY16-100-25/SS| D-ZY16-100-55/SS| D-ZY4-10-10/SS| D-ZY4-15-10/SS| D-ZY4-15-15/SS| D-ZY4-15-8/SS| D-ZY6-20-15/SS| D-ZY6-20-20/SS| D-ZY6-20-25/SS| D-ZY6-25-10/SS| D-ZY6-25-15/SS| D-ZY6-25-20/SS| D-ZY6-25-25/SS| D-ZY6-25-30/SS| D-ZY8-30-20/SS| D-ZY8-30-25/SS| D-ZY8-30-30/SS| D-ZY8-30-40/SS| D-ZY8-40-20/SS| D-ZY8-40-30/SS| D-ZY8-40-40/SS
/pdf/frPDFauto/DZYSS.pdf