Home page SHOP Elementi meccanici Ammortizzatori e antivibrantiPiedini antivibranti Piedino antivibrante cilindrico inox

Piedino antivibrante cilindrico inox

- Materiale inox
- Forma Cilindrica
- Fissaggio 1 lato maschio


- Le forti deformazioni consentono un elevato assorbimento di energia

- Assorbimento progressivo dell'energia

- Materiali:

Armatura: piastra inox A2

Cilindro: gomma

- Durezza: NK 55-60 shore A

- T°d’utilizzo: da - 40°C a +70°C


Utilizzo

- Paracolpi utilizzati come piedi di supporto o come tamponi per attutire gli urti


Info

- Venduto a multipli, contattateci

- Carichi e rigidit forniti unicamente a titolo indicativo
A partire da 2,05 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +100 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
D-ZY10-40-30/SS 8,19 € 2
D-ZY10-50-20/SS 11,05 € 2
D-ZY10-50-30/SS 11,27 € 2
D-ZY10-50-40/SS 12,36 € 2
D-ZY10-50-45/SS 13,20 € 1
D-ZY10-50-50/SS 14,54 € 2
D-ZY10-60-40/SS 21,38 € 2
D-ZY10-70-45/SS 27,63 € 1
D-ZY12-60-40/SS 21,38 € 2
D-ZY12-75-25/SS 20,32 € 2
D-ZY12-75-40/SS 30,55 € 1
D-ZY12-75-50/SS 31,92 € 1
D-ZY12-75-55/SS 33,45 € 2
D-ZY16-100-25/SS 49,12 € 1
D-ZY16-100-55/SS 67,51 € 1
D-ZY4-10-10/SS 2,05 € 2
D-ZY4-15-10/SS 2,51 € 2
D-ZY4-15-15/SS 2,74 € 2
D-ZY4-15-8/SS 3,47 € 2
D-ZY6-20-15/SS 3,60 € 2
D-ZY6-20-20/SS 3,71 € 2
D-ZY6-20-25/SS 3,49 € 2
D-ZY6-25-10/SS 3,18 € 2
D-ZY6-25-15/SS 3,55 € 2
D-ZY6-25-20/SS 3,94 € 2
D-ZY6-25-25/SS 4,35 € 2
D-ZY6-25-30/SS 4,68 € 2
D-ZY8-30-20/SS 5,32 € 2
D-ZY8-30-25/SS 5,87 € 2
D-ZY8-30-30/SS 5,82 € 2
D-ZY8-30-40/SS 7,82 € 1
D-ZY8-40-20/SS 7,25 € 2
D-ZY8-40-30/SS 8,13 € 2
D-ZY8-40-40/SS 8,59 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piedino antivibrante cilindrico
Materiale: Acciaio
Forma: Cilindrica
Fissaggio: 1 lato maschio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| D-ZY10-40-30/SS| D-ZY10-50-20/SS| D-ZY10-50-30/SS| D-ZY10-50-40/SS| D-ZY10-50-45/SS| D-ZY10-50-50/SS| D-ZY10-60-40/SS| D-ZY10-70-45/SS| D-ZY12-60-40/SS| D-ZY12-75-25/SS| D-ZY12-75-40/SS| D-ZY12-75-50/SS| D-ZY12-75-55/SS| D-ZY16-100-25/SS| D-ZY16-100-55/SS| D-ZY4-10-10/SS| D-ZY4-15-10/SS| D-ZY4-15-15/SS| D-ZY4-15-8/SS| D-ZY6-20-15/SS| D-ZY6-20-20/SS| D-ZY6-20-25/SS| D-ZY6-25-10/SS| D-ZY6-25-15/SS| D-ZY6-25-20/SS| D-ZY6-25-25/SS| D-ZY6-25-30/SS| D-ZY8-30-20/SS| D-ZY8-30-25/SS| D-ZY8-30-30/SS| D-ZY8-30-40/SS| D-ZY8-40-20/SS| D-ZY8-40-30/SS| D-ZY8-40-40/SS
/pdf/frPDFauto/DZYSS.pdf