Home page SHOP Elementi meccanici Ammortizzatori e antivibrantiAntivibranti Antivibrante elastico inox sgolato

Antivibrante elastico inox sgolato

- Materiale Inox
- Forma Sgolato
- Fissaggio 2 lati maschio/maschio


- Elasticità radiale più importante dell’elasticità assiale

- Lavoro del cilindro in compressione e taglio

- Materiali:

Armatura: piastre inox A2

Cilindro: gomma

- Durezza: NK 55-60 shore A

- T°d’utilizzo: da - 40°C a +70°C


Utilizzo

- Smorzamento rumori e vibrazioni
A partire da 4,55 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +100 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
AT-ZY10-40-28/SS 20,63 € 1
AT-ZY10-46-25/SS 24,46 € 1
AT-ZY10-50-30/SS 24,46 € 1
AT-ZY4-10-10/SS 4,55 € 2
AT-ZY6-20-15/SS 6,82 € 2
AT-ZY6-20-30/SS 7,59 € 2
AT-ZY6-25-20/SS 7,59 € 2
AT-ZY8-30-20/SS 11,67 € 2
AT-ZY8-40-30/SS 20,63 € 2
AT-ZY8-40-48/SS 21,41 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Antivibrante elastico sgolato
Materiale: Acciaio
Forma: Sgolato
Fissaggio: 2 lati maschio/maschio
Antivibrante elastico cilindrico
Materiale: Acciaio
Forma: cilindrica
Fissaggio: 2 lati maschio/maschio
Piedino antivibrante parabolico
Materiale: Acciaio
Forma: Parabolico
Fissaggio: 1 lato maschio
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| AT-ZY10-40-28/SS| AT-ZY10-46-25/SS| AT-ZY10-50-30/SS| AT-ZY4-10-10/SS| AT-ZY6-20-15/SS| AT-ZY6-20-30/SS| AT-ZY6-25-20/SS| AT-ZY8-30-20/SS| AT-ZY8-40-30/SS| AT-ZY8-40-48/SS
AT
/pdf/frPDFauto/ATZYSS.pdf