Pulegge, cinghie (posizionamento)
Barre dentate
Barra dentata
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
Barra dentata
- Passo T2.5
-
Materiale Alluminio
-
Tipo T
Caratteristiche complete
A partire da
3,04 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+2
+4
Sconto
Prezzo
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Z Denti
ØD Esterno
Lunghezza dentata LD
Lunghezza totale LT
-
-
-
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
100T2.5-BAR
100
79,08
160
160
107,41 €
1
10T2.5-BAR
10
7,45
50
75
3,04 €
1
12T2.5-BAR
12
9,00
50
75
3,09 €
1
13T2.5-BAR
13
9,80
50
75
3,19 €
1
14T2.5-BAR
14
10,60
50
75
3,40 €
1
15T2.5-BAR
15
11,40
50
75
3,49 €
1
16T2.5-BAR
16
12,20
50
75
3,66 €
1
17T2.5-BAR
17
13,00
50
75
3,74 €
1
18T2.5-BAR
18
13,80
50
75
3,99 €
1
19T2.5-BAR
19
14,60
90
120
7,21 €
1
20T2.5-BAR
20
15,40
90
120
7,57 €
1
21T2.5-BAR
21
16,20
90
120
8,05 €
1
22T2.5-BAR
22
17,00
125
140
10,63 €
1
24T2.5-BAR
24
18,55
125
140
11,27 €
1
26T2.5-BAR
26
20,15
125
140
12,81 €
1
27T2.5-BAR
27
20,95
125
140
12,89 €
1
28T2.5-BAR
28
21,75
125
140
13,26 €
1
29T2.5-BAR
29
22,55
125
140
14,07 €
1
30T2.5-BAR
30
23,35
125
140
14,14 €
1
32T2.5-BAR
32
24,95
125
140
15,38 €
1
34T2.5-BAR
34
26,55
125
140
15,99 €
1
35T2.5-BAR
35
27,35
132
140
17,10 €
1
36T2.5-BAR
36
28,10
132
140
18,25 €
1
38T2.5-BAR
38
29,70
140
140
18,69 €
1
40T2.5-BAR
40
31,30
140
140
19,99 €
1
42T2.5-BAR
42
32,90
140
140
22,27 €
1
44T2.5-BAR
44
34,50
140
140
24,78 €
1
45T2.5-BAR
45
35,30
140
140
25,26 €
1
48T2.5-BAR
48
37,70
140
140
26,63 €
1
50T2.5-BAR
50
39,29
160
160
32,42 €
1
60T2.5-BAR
60
47,25
160
160
41,77 €
1
65T2.5-BAR
65
51,20
160
160
48,25 €
1
70T2.5-BAR
70
55,20
160
160
52,72 €
1
72T2.5-BAR
72
56,80
160
160
55,57 €
1
90T2.5-BAR
90
71,12
160
160
80,47 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Barra dentata
Passo: T5
Materiale: Alluminio
Tipo: T
Puleggia dentata di posizionamento tipo T
Passo: Serie economica - T2.5 alluminio
Larghezza della cinghia: 6mm
Tipo: T
Cinghia di posizionamento T
Passo: T2.5 Poliuretano armatura in acciaio
Larghezza della cinghia: 4mm
Type: T
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
| 100T2.5-BAR| 10T2.5-BAR| 12T2.5-BAR| 13T2.5-BAR| 14T2.5-BAR| 15T2.5-BAR| 16T2.5-BAR| 17T2.5-BAR| 18T2.5-BAR| 19T2.5-BAR| 20T2.5-BAR| 21T2.5-BAR| 22T2.5-BAR| 24T2.5-BAR| 26T2.5-BAR| 27T2.5-BAR| 28T2.5-BAR| 29T2.5-BAR| 30T2.5-BAR| 32T2.5-BAR| 34T2.5-BAR| 35T2.5-BAR| 36T2.5-BAR| 38T2.5-BAR| 40T2.5-BAR| 42T2.5-BAR| 44T2.5-BAR| 45T2.5-BAR| 48T2.5-BAR| 50T2.5-BAR| 60T2.5-BAR| 65T2.5-BAR| 70T2.5-BAR| 72T2.5-BAR| 90T2.5-BAR
/pdf/frPDFauto/T25-BAR.pdf