Pulegge, cinghie (posizionamento)
Barre dentate
Barra dentata
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
Barra dentata
-3,5%
sulle tariffe 2023
- Passo AT10
-
Materiale Alluminio
-
Tipo AT
Caratteristiche complete
A partire da
33,05 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+2
+4
Sconto
Prezzo
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Z Denti
ØD Esterno
Lunghezza dentata LD
Lunghezza totale LT
-
-
-
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
15AT10-BAR
15
45,90
160
160
33,05 €
1
16AT10-BAR
16
49,14
160
160
37,34 €
1
18AT10-BAR
18
55,45
160
160
44,90 €
1
19AT10-BAR
19
58,65
160
160
50,30 €
1
20AT10-BAR
20
61,80
160
160
54,49 €
1
21AT10-BAR
21
65,00
160
160
59,03 €
1
22AT10-BAR
22
68,20
160
160
69,84 €
1
23AT10-BAR
23
71,35
160
160
70,15 €
1
24AT10-BAR
24
74,55
160
160
78,64 €
1
25AT10-BAR
25
77,75
160
160
79,22 €
1
26AT10-BAR
26
80,90
160
160
88,17 €
1
28AT10-BAR
28
87,25
160
160
98,05 €
1
30AT10-BAR
30
93,65
160
160
118,78 €
1
32AT10-BAR
32
100,00
160
160
130,48 €
1
34AT10-BAR
34
106,40
160
160
142,67 €
1
36AT10-BAR
36
112,75
160
160
156,74 €
1
38AT10-BAR
38
119,10
160
160
181,55 €
1
40AT10-BAR
40
125,45
160
160
195,94 €
1
42AT10-BAR
42
131,85
160
160
221,61 €
1
44AT10-BAR
44
138,20
160
160
242,57 €
1
46AT10-BAR
46
144,55
160
160
267,06 €
1
48AT10-BAR
48
150,95
160
160
282,50 €
1
52AT10-BAR
52
163,65
160
160
342,03 €
1
56AT10-BAR
56
176,40
160
160
393,40 €
1
60AT10-BAR
60
189,15
160
160
465,34 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT
Passo: Serie economica - AT10 alluminio
Larghezza della cinghia: 25mm
Tipo: T
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT
Passo: Serie economica - AT10 alluminio
Larghezza della cinghia: 32mm
Tipo: AT
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT
Passo: Serie economica - AT10 alluminio
Larghezza della cinghia: 50mm
Tipo: AT
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
| 15AT10-BAR| 16AT10-BAR| 18AT10-BAR| 19AT10-BAR| 20AT10-BAR| 21AT10-BAR| 22AT10-BAR| 23AT10-BAR| 24AT10-BAR| 25AT10-BAR| 26AT10-BAR| 28AT10-BAR| 30AT10-BAR| 32AT10-BAR| 34AT10-BAR| 36AT10-BAR| 38AT10-BAR| 40AT10-BAR| 42AT10-BAR| 44AT10-BAR| 46AT10-BAR| 48AT10-BAR| 52AT10-BAR| 56AT10-BAR| 60AT10-BAR
/pdf/frPDFauto/AT10-BAR.pdf