Snodo sferico inox DIN ISO12240-1

- Contatto Inox/ PTFE

Snodo autoallineante

- Snodo autoallineante DIN ISO 12240-1

serie E (DIN 648)

- Materiali:

Anello esterno: inox X6CrNiMoTi17-2-2

con rivestimento PTFE

Sfera: inox X105CrMo17 temprato lucidato

- Funziona senza lubrificazione

- T° d’utilizzo: -50°C à +200°C

Montaggio

Alesaggi raccomandati:

- Carico normale: per corpi in acciaio K7,

per corpi in metallo leggero M7

- Carico elevato: per corpi in acciaio M7,

per corpi in metallo leggero N7

Vantaggi

- Versione anticorrosione senza

manutenzione
A partire da 31,87 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +20 
ScontoPrezzo -15% -20 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CSS-06/SS 47,87 € 2
CSS-08/SS 31,87 € 2
CSS-10/SS 43,29 € 1
CSS-12/SS 43,62 € 2
CSS-15/SS 70,95 € 2
CSS-16/SS 44,99 € 2
CSS-17/SS 81,37 € 1
CSS-20/SS 95,63 € 2
CSS-25/SS 112,56 € 1
CSS-30/SS 138,36 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Snodo sferico
Contatto: acciaio/acciaio autolubrificante
Norme: DIN ISO 12240-1 Serie K

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CSS-06/SS| CSS-08/SS| CSS-10/SS| CSS-12/SS| CSS-15/SS| CSS-16/SS| CSS-17/SS| CSS-20/SS| CSS-25/SS| CSS-30/SS
CSS
/pdf/frPDFauto/CSSSS.pdf