Elementi di manovra
Maniglie a ripresa
Maniglia a ripresa - femmina
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Maniglia a ripresa - femmina
- Materiale Inox
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Maniglia a ripresa in acciaio inox con inserto maschiato
Caratteristiche complete
A partire da
25,12 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Maschiatura X
T
D2
H
H3
A1
B
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
CLA01M5/SS
M5
9
14,0
24,5
31,0
47,0
7
25,12 €
2
CLA01M6/SS
M6
9
14,0
24,5
31,0
47,0
7
25,12 €
1
CLA02M6/SS
M6
12
19,0
28,5
42,5
74,5
10
33,84 €
2
CLA02M8/SS
M8
12
19,0
28,5
42,5
74,5
10
33,84 €
2
CLA03M10/SS
M10
14
22,0
37,0
54,5
91,0
11
40,77 €
1
CLA03M8/SS
M8
14
22,0
37,0
54,5
91,0
11
40,77 €
2
CLA04M10/SS
M10
17
27,5
43,0
63,0
109,0
13
47,77 €
2
CLA04M12/SS
M12
17
27,5
43,0
63,0
109,0
13
47,77 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Maniglia a ripresa
Materiale leva: Zamak
Materiale fissaggio: Acciaio classe 5.8
Maniglia a ripresa - femmina
Materiale leva: Plastica
Materiale fissaggio: Acciaio classe 5.8
Maniglia a ripresa
Materiale leva: Plastica
Materiale fissaggio: Acciaio classe 5.8
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
| CLA01M5/SS| CLA01M6/SS| CLA02M6/SS| CLA02M8/SS| CLA03M10/SS| CLA03M8/SS| CLA04M10/SS| CLA04M12/SS
CLA
/pdf/frPDFauto/CLASS.pdf