Pistoncino a molla

- Tipo Da saldare - inox
- Materiale Inox

Perno di posizionamento
Spina di posizionamento

- Two versions available.

- Material :

Body: Stainless steel 303

Pin: Hardened stainless steel 420

Head: Dark grey thermosetting plastic


Info

- Index bolts are used where lateral movement is required to be blocked.

Pulling the handle releases the pin. With the M version, the pin can be held in the retained position.

- Bolts should be welded using a WIG inert gas process
A partire da 16,19 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
SLBW10-L/SS 17,39 € 1
SLBW10-M/SS 21,88 € 1
SLBW12-L/SS 16,19 € 1
SLBW12-M/SS 20,82 € 1
SLBW14-L/SS 18,51 € 1
SLBW14-M/SS 23,74 € 1
SLBW18-L/SS 24,59 € 1
SLBW18-M/SS 29,01 € 1
SLBW22-L/SS 38,86 € 1
SLBW22-M/SS 45,63 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pistoncino a molla
Tipo: Miniatura inox
Tipo: Con bloccaggio
Per: lamiere sottili

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| SLBW10-L/SS| SLBW10-M/SS| SLBW12-L/SS| SLBW12-M/SS| SLBW14-L/SS| SLBW14-M/SS| SLBW18-L/SS| SLBW18-M/SS| SLBW22-L/SS| SLBW22-M/SS
SLBW
/pdf/frPDFauto/SLBWSS.pdf