Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione SpazzoleSpazzole Spazzola cilindrica modulare

Spazzola cilindrica modulare

- Materiale Filo poliestere PBT
- Applicazione Lavaggio


- Ideale per il lavaggio

- Spazzole impilabili per ottenere

grandi lunghezze

- Materiali:

Filo: poliestere PBT blu

Corpo: polipropilene

Filo di aggraffatura: inox 316L

- Diametro del filo 0,50 mm

- Altezza del filo 50 mm circa


Vantaggi

- Non assorbe umidità

- Resistenza della fibra a 120°C

- Consigliato per ambienti agro-alimentari


Info

- Venduto a multipli, contattateci


Accessorio

- Elemento di trascinamento
A partire da 35,85 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BCM58-155M/PBT 41,73 € 1
BCM58-155B/PBT 35,85 € 1
BCM78-180M/PBT 47,49 € 1
BCM78-180B/PBT 40,95 € 1
BCM108-210M/PBT 57,17 € 1
BCM108-210H/PBT 49,98 € 1
BCM30-130M/PBT 151,89 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Elemento di trascinamento
Tipo: Elemento di trascinamento

Scovolo
Materiale: inox

Scovolo
Materiale: acciaio

Scovolo
Materiale: ottone

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BCM58-155M/PBT| BCM58-155B/PBT| BCM78-180M/PBT| BCM78-180B/PBT| BCM108-210M/PBT| BCM108-210H/PBT| BCM30-130M/PBT
BCM
/pdf/frPDFauto/BCM_MPBT.pdf