Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede snodato con base stampata Ø85

Piede snodato con base stampata Ø85

- Diametro base Ø 85
- Materiale Inox


- Piede snodato: +/- 4° rispetto all'asse

- Materiali:

Base e stelo: inox 1.4301 (304)

Soletta: gomma vulcanizzata NBR 80 shore

- Base Ø85mm

.Applicazioni.

- Arredamento per laboratorio

- Industria medicale e agroalimentare

.Attenzione.

- Il carico statico indicato è calcolato

a metà della lunghezza dello stelo.

In caso di vibrazioni o in presenza di carichi

dinamici, tale valore è inferiore
A partire da 55,06 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PAT85-16-100/SS 55,06 € 2
PAT85-16-150/SS 57,93 € 1
PAT85-16-175/SS 60,75 € 2
PAT85-20-100/SS 57,93 € 1
PAT85-20-150/SS 60,59 € 2
PAT85-20-200/SS 62,45 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede fissabile con snodo - poliammide
Diametro: Ø 83
Materiale asta: Inox
Tipo: Carico fino a 20 000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PAT85-16-100/SS| PAT85-16-150/SS| PAT85-16-175/SS| PAT85-20-100/SS| PAT85-20-150/SS| PAT85-20-200/SS
PAT
/pdf/frPDFauto/PAT85.pdf