Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi elicoidale ad assi incrociatiIngranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90° Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°

- Materiale Acciaio 20NCD2
- Modulo 2.5


- Rinvio d’angolo a 90°

- Inclinazione dentatura 45° a destra (RH)

- Angolo di pressione 20°

- Materiale: acciaio 20NCD2


Info

Importante: un elicoidale a 45° inclinato in un senso si innesta con un elicoidale inclinato nello

stesso senso
A partire da 64,10 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
H2.5-10/RH 64,10 € 1
H2.5-100/RH 1 075,88 € 1
H2.5-12/RH 69,25 € 1
H2.5-15/RH 80,94 € 1
H2.5-17/RH 90,05 € 1
H2.5-20/RH 102,39 € 1
H2.5-22/RH 112,32 € 1
H2.5-25/RH 125,45 € 1
H2.5-30/RH 146,47 € 1
H2.5-32/RH 156,87 € 1
H2.5-35/RH 169,13 € 1
H2.5-40/RH 202,07 € 1
H2.5-42/RH 205,44 € 1
H2.5-45/RH 262,45 € 1
H2.5-46/RH 262,45 € 1
H2.5-50/RH 363,39 € 1
H2.5-55/RH 455,27 € 1
H2.5-56/RH 463,40 € 1
H2.5-60/RH 472,28 € 1
H2.5-66/RH 556,11 € 1
H2.5-70/RH 659,90 € 1
H2.5-76/RH 759,81 € 1
H2.5-80/RH 827,64 € 1
H2.5-90/RH 946,54 € 1
H2.5-96/RH 1 008,02 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| H2.5-10/RH| H2.5-100/RH| H2.5-12/RH| H2.5-15/RH| H2.5-17/RH| H2.5-20/RH| H2.5-22/RH| H2.5-25/RH| H2.5-30/RH| H2.5-32/RH| H2.5-35/RH| H2.5-40/RH| H2.5-42/RH| H2.5-45/RH| H2.5-46/RH| H2.5-50/RH| H2.5-55/RH| H2.5-56/RH| H2.5-60/RH| H2.5-66/RH| H2.5-70/RH| H2.5-76/RH| H2.5-80/RH| H2.5-90/RH| H2.5-96/RH
/pdf/frPDFauto/H2.5.pdf