Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi elicoidale ad assi incrociatiIngranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90° Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°

- Materiale Acciaio 20NCD2
- Modulo 1.25


- Rinvio d’angolo a 90°

- Inclinazione dentatura 45° a destra (RH)

- Angolo di pressione 20°

- Materiale: acciaio 20NCD2


Info

Importante: un elicoidale a 45° inclinato in un senso si innesta con un elicoidale inclinato nello

stesso senso.
A partire da 34,14 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
H1.25-10/RH 34,14 € 1
H1.25-16/RH 40,47 € 1
H1.25-17/RH 42,06 € 1
H1.25-20/RH 46,62 € 1
H1.25-22/RH 50,15 € 1
H1.25-25/RH 53,88 € 1
H1.25-28/RH 55,78 € 1
H1.25-30/RH 56,66 € 1
H1.25-32/RH 57,28 € 1
H1.25-33/RH 57,64 € 1
H1.25-36/RH 60,18 € 1
H1.25-40/RH 67,92 € 1
H1.25-45/RH 75,15 € 1
H1.25-50/RH 80,89 € 1
H1.25-56/RH 91,78 € 1
H1.25-60/RH 101,76 € 1
H1.25-66/RH 123,65 € 1
H1.25-70/RH 128,88 € 1
H1.25-76/RH 140,12 € 1
H1.25-80/RH 144,42 € 1
H1.25-84/RH 152,70 € 1
H1.25-90/RH 159,05 € 1
H1.25-96/RH 171,14 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| H1.25-10/RH| H1.25-16/RH| H1.25-17/RH| H1.25-20/RH| H1.25-22/RH| H1.25-25/RH| H1.25-28/RH| H1.25-30/RH| H1.25-32/RH| H1.25-33/RH| H1.25-36/RH| H1.25-40/RH| H1.25-45/RH| H1.25-50/RH| H1.25-56/RH| H1.25-60/RH| H1.25-66/RH| H1.25-70/RH| H1.25-76/RH| H1.25-80/RH| H1.25-84/RH| H1.25-90/RH| H1.25-96/RH
/pdf/frPDFauto/H1.25.pdf