Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi elicoidale ad assi incrociatiIngranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90° Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°

- Materiale Acciaio 20NCD2
- Modulo 0.7


- Rinvio d’angolo a 90°

- Inclinazione dentatura 45° a destra (RH)

- Angolo di pressione 20°

- Materiale: acciaio 20NCD2


Info

Importante: un elicoidale a 45° inclinato in un senso si innesta con un elicoidale inclinato nello

stesso senso.
A partire da 30,59 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
H0.7-10/RH 31,94 € 1
H0.7-100/RH 107,08 € 1
H0.7-120/RH 123,28 € 1
H0.7-15/RH 35,97 € 1
H0.7-16/RH 36,38 € 1
H0.7-18/RH 37,41 € 1
H0.7-20/RH 38,20 € 1
H0.7-25/RH 38,96 € 1
H0.7-26/RH 39,03 € 1
H0.7-30/RH 39,64 € 1
H0.7-35/RH 40,72 € 1
H0.7-36/RH 40,84 € 1
H0.7-40/RH 41,85 € 1
H0.7-46/RH 43,69 € 1
H0.7-50/RH 45,74 € 1
H0.7-55/RH 47,33 € 1
H0.7-56/RH 47,33 € 1
H0.7-60/RH 50,39 € 1
H0.7-66/RH 59,78 € 1
H0.7-70/RH 63,38 € 1
H0.7-75/RH 72,17 € 1
H0.7-80/RH 86,67 € 1
H0.7-9/RH 30,59 € 1
H0.7-90/RH 90,65 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| H0.7-10/RH| H0.7-100/RH| H0.7-120/RH| H0.7-15/RH| H0.7-16/RH| H0.7-18/RH| H0.7-20/RH| H0.7-25/RH| H0.7-26/RH| H0.7-30/RH| H0.7-35/RH| H0.7-36/RH| H0.7-40/RH| H0.7-46/RH| H0.7-50/RH| H0.7-55/RH| H0.7-56/RH| H0.7-60/RH| H0.7-66/RH| H0.7-70/RH| H0.7-75/RH| H0.7-80/RH| H0.7-9/RH| H0.7-90/RH
PH
/pdf/frPDFauto/H0.7.pdf