Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi elicoidale ad assi incrociatiIngranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90° Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°

- Materiale Acciaio 20NCD2
- Modulo 0.4


- Rinvio d’angolo a 90°

- Inclinazione dentatura 45° a destra (RH)

- Angolo di pressione 20°

- Materiale: acciaio 20NCD2


Info

Importante: un elicoidale a 45° inclinato in un senso si innesta con un elicoidale inclinato nello

stesso senso.
A partire da 25,89 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
H0.4-100/RH 50,93 € 1
H0.4-120/RH 59,53 € 1
H0.4-20/RH 25,89 € 1
H0.4-25/RH 26,56 € 1
H0.4-26/RH 26,73 € 1
H0.4-30/RH 27,81 € 1
H0.4-35/RH 29,11 € 1
H0.4-36/RH 29,29 € 1
H0.4-40/RH 30,46 € 1
H0.4-46/RH 32,97 € 1
H0.4-50/RH 33,37 € 1
H0.4-55/RH 33,83 € 1
H0.4-56/RH 33,83 € 1
H0.4-60/RH 34,67 € 1
H0.4-65/RH 36,43 € 1
H0.4-68/RH 37,01 € 1
H0.4-70/RH 37,80 € 1
H0.4-75/RH 39,60 € 1
H0.4-80/RH 39,88 € 1
H0.4-86/RH 41,36 € 1
H0.4-90/RH 46,76 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| H0.4-100/RH| H0.4-120/RH| H0.4-20/RH| H0.4-25/RH| H0.4-26/RH| H0.4-30/RH| H0.4-35/RH| H0.4-36/RH| H0.4-40/RH| H0.4-46/RH| H0.4-50/RH| H0.4-55/RH| H0.4-56/RH| H0.4-60/RH| H0.4-65/RH| H0.4-68/RH| H0.4-70/RH| H0.4-75/RH| H0.4-80/RH| H0.4-86/RH| H0.4-90/RH
PH
/pdf/frPDFauto/H0.4.pdf