Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineRuote per viti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Bronzo
- Modulo 2.0
- Passo 6.283mm


Info

- Passo 6,283mm

- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota

es.: Vite W2-1, Ruota

M2-20/1

- L’associazione vite/ruota in delrin è accettabile per brevi utilizzi.

Negli altri casi si raccomanda l’associazione

vite acciaio/ruota delrin
A partire da 115,07 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
M2-12/1 115,07 € 1
M2-12/2 115,07 € 1
M2-12/3 115,07 € 1
M2-12/4 115,07 € 1
M2-15/1 140,36 € 1
M2-15/2 140,36 € 1
M2-15/3 140,36 € 1
M2-15/4 140,36 € 1
M2-18/1 153,95 € 1
M2-18/2 153,95 € 1
M2-18/3 153,95 € 1
M2-18/4 153,95 € 1
M2-20/1 159,73 € 1
M2-20/2 159,73 € 1
M2-20/3 159,73 € 1
M2-20/4 159,73 € 1
M2-22/1 178,77 € 1
M2-22/2 178,77 € 1
M2-22/3 178,77 € 1
M2-22/4 178,77 € 1
M2-24/1 188,34 € 1
M2-24/2 188,34 € 1
M2-24/3 188,34 € 1
M2-24/4 188,34 € 1
M2-25/1 193,23 € 1
M2-25/2 193,23 € 1
M2-25/3 193,23 € 1
M2-25/4 193,23 € 1
M2-28/1 202,81 € 1
M2-28/2 202,81 € 1
M2-28/3 202,81 € 1
M2-28/4 202,81 € 1
M2-30/1 207,61 € 1
M2-30/2 207,61 € 1
M2-30/3 207,61 € 1
M2-30/4 207,61 € 1
M2-32/1 215,65 € 1
M2-32/2 215,65 € 1
M2-32/3 215,65 € 1
M2-32/4 215,65 € 1
M2-34/1 240,22 € 1
M2-34/2 240,22 € 1
M2-34/3 240,22 € 1
M2-34/4 240,22 € 1
M2-40/1 322,10 € 1
M2-40/2 322,10 € 1
M2-40/3 322,10 € 1
M2-40/4 322,10 € 1
M2-42/1 352,05 € 1
M2-42/2 352,05 € 1
M2-42/3 352,05 € 1
M2-42/4 352,05 € 1
M2-45/1 399,47 € 1
M2-45/2 399,47 € 1
M2-45/3 399,47 € 1
M2-45/4 399,47 € 1
M2-48/1 650,80 € 1
M2-48/2 650,80 € 1
M2-48/3 650,80 € 1
M2-48/4 650,80 € 1
M2-50/1 650,80 € 2
M2-50/2 650,80 € 1
M2-50/3 650,80 € 1
M2-50/4 650,80 € 1
M2-60/1 801,62 € 1
M2-60/2 801,62 € 1
M2-60/3 801,62 € 1
M2-60/4 801,62 € 1
M2-65/2 1 031,80 € 1
M2-65/3 1 031,80 € 1
M2-65/4 1 031,80 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| M2-12/1| M2-12/2| M2-12/3| M2-12/4| M2-15/1| M2-15/2| M2-15/3| M2-15/4| M2-18/1| M2-18/2| M2-18/3| M2-18/4| M2-20/1| M2-20/2| M2-20/3| M2-20/4| M2-22/1| M2-22/2| M2-22/3| M2-22/4| M2-24/1| M2-24/2| M2-24/3| M2-24/4| M2-25/1| M2-25/2| M2-25/3| M2-25/4| M2-28/1| M2-28/2| M2-28/3| M2-28/4| M2-30/1| M2-30/2| M2-30/3| M2-30/4| M2-32/1| M2-32/2| M2-32/3| M2-32/4| M2-34/1| M2-34/2| M2-34/3| M2-34/4| M2-40/1| M2-40/2| M2-40/3| M2-40/4| M2-42/1| M2-42/2| M2-42/3| M2-42/4| M2-45/1| M2-45/2| M2-45/3| M2-45/4| M2-48/1| M2-48/2| M2-48/3| M2-48/4| M2-50/1| M2-50/2| M2-50/3| M2-50/4| M2-60/1| M2-60/2| M2-60/3| M2-60/4| M2-65/2| M2-65/3| M2-65/4
/pdf/frPDFauto/M2.pdf