Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineRuote per viti senza fine Ruota per vite senza fine

Ruota per vite senza fine

- Materiale Bronzo
- Modulo 1.5
- ****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****


Info

- Passo 4,712mm

- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota

es.: Vite W1,5-1,

Ruota M1,5-20/1

- L’associazione vite/ruota in delrin è accettabile per brevi utilizzi.

Negli altri casi si raccomanda l’associazione

vite acciaio/ruota delrin
A partire da 60,90 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
M1.5-12/1 60,90 € 1
M1.5-12/2 60,90 € 1
M1.5-12/3 60,90 € 1
M1.5-12/4 60,90 € 2
M1.5-15/1 75,14 € 1
M1.5-15/2 75,14 € 1
M1.5-15/3 75,14 € 1
M1.5-15/4 75,14 € 1
M1.5-18/1 80,31 € 1
M1.5-18/2 80,31 € 1
M1.5-18/3 80,31 € 1
M1.5-18/4 80,31 € 1
M1.5-20/2 82,86 € 1
M1.5-20/3 82,86 € 1
M1.5-20/4 82,86 € 1
M1.5-22/1 85,47 € 1
M1.5-22/2 85,47 € 1
M1.5-22/3 85,47 € 1
M1.5-22/4 85,47 € 1
M1.5-24/1 88,32 € 1
M1.5-24/2 88,32 € 1
M1.5-24/3 88,32 € 1
M1.5-24/4 88,32 € 1
M1.5-25/1 90,95 € 1
M1.5-25/2 90,95 € 1
M1.5-25/3 90,95 € 1
M1.5-25/4 90,95 € 1
M1.5-28/1 95,54 € 1
M1.5-28/2 95,54 € 1
M1.5-28/3 95,54 € 1
M1.5-28/4 95,54 € 1
M1.5-30/1 100,10 € 1
M1.5-30/2 100,10 € 1
M1.5-30/3 100,10 € 1
M1.5-30/4 100,10 € 1
M1.5-32/1 103,49 € 1
M1.5-32/2 103,53 € 1
M1.5-32/3 103,49 € 1
M1.5-32/4 103,49 € 1
M1.5-34/1 115,42 € 1
M1.5-34/2 115,42 € 1
M1.5-34/3 115,42 € 1
M1.5-34/4 115,42 € 1
M1.5-40/1 155,19 € 1
M1.5-40/2 155,19 € 1
M1.5-40/3 155,19 € 1
M1.5-40/4 155,19 € 1
M1.5-42/1 171,50 € 1
M1.5-42/2 171,50 € 1
M1.5-42/3 171,50 € 1
M1.5-42/4 171,50 € 1
M1.5-48/1 217,95 € 1
M1.5-48/2 217,95 € 1
M1.5-48/3 217,95 € 1
M1.5-48/4 217,95 € 1
M1.5-50/1 234,52 € 1
M1.5-50/2 234,52 € 1
M1.5-50/3 234,52 € 1
M1.5-50/4 234,52 € 1
M1.5-60/1 327,14 € 1
M1.5-60/2 327,14 € 1
M1.5-60/3 327,14 € 1
M1.5-60/4 327,14 € 1
M1.5-78/1 644,86 € 1
M1.5-78/2 644,86 € 1
M1.5-78/3 644,86 € 1
M1.5-78/4 644,86 € 1
M1.5-80/1 644,86 € 1
M1.5-80/2 644,86 € 1
M1.5-80/3 644,86 € 1
M1.5-80/4 644,86 € 1
M1.5-90/1 830,07 € 1
M1.5-90/2 830,07 € 1
M1.5-90/3 830,07 € 1
M1.5-90/4 830,07 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite senza fine
Materiale: Acciaio non temprato
Modulo: 1.5
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****
Vite senza fine
Materiale: Acciaio temprato
Modulo: 1.5
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| M1.5-12/1| M1.5-12/2| M1.5-12/3| M1.5-12/4| M1.5-15/1| M1.5-15/2| M1.5-15/3| M1.5-15/4| M1.5-18/1| M1.5-18/2| M1.5-18/3| M1.5-18/4| M1.5-20/2| M1.5-20/3| M1.5-20/4| M1.5-22/1| M1.5-22/2| M1.5-22/3| M1.5-22/4| M1.5-24/1| M1.5-24/2| M1.5-24/3| M1.5-24/4| M1.5-25/1| M1.5-25/2| M1.5-25/3| M1.5-25/4| M1.5-28/1| M1.5-28/2| M1.5-28/3| M1.5-28/4| M1.5-30/1| M1.5-30/2| M1.5-30/3| M1.5-30/4| M1.5-32/1| M1.5-32/2| M1.5-32/3| M1.5-32/4| M1.5-34/1| M1.5-34/2| M1.5-34/3| M1.5-34/4| M1.5-40/1| M1.5-40/2| M1.5-40/3| M1.5-40/4| M1.5-42/1| M1.5-42/2| M1.5-42/3| M1.5-42/4| M1.5-48/1| M1.5-48/2| M1.5-48/3| M1.5-48/4| M1.5-50/1| M1.5-50/2| M1.5-50/3| M1.5-50/4| M1.5-60/1| M1.5-60/2| M1.5-60/3| M1.5-60/4| M1.5-78/1| M1.5-78/2| M1.5-78/3| M1.5-78/4| M1.5-80/1| M1.5-80/2| M1.5-80/3| M1.5-80/4| M1.5-90/1| M1.5-90/2| M1.5-90/3| M1.5-90/4
/pdf/frPDFauto/M1.5.pdf