Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineRuote per viti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Bronzo
- Modulo 1.25
- Passo 3.927mm


- Passo 3,927mm

- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota

es.: Vite W1,25-1,

Ruota M1,25-20/1

- L’associazione vite/ruota in delrin è accettabile per brevi utilizzi.

Negli altri casi si raccomanda l’associazione vite acciaio/ ruota delrin
A partire da 50,55 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
M1.25-12/1 50,55 € 1
M1.25-12/2 50,55 € 1
M1.25-12/3 50,55 € 1
M1.25-12/4 50,55 € 1
M1.25-15/1 53,14 € 1
M1.25-15/2 53,14 € 1
M1.25-15/3 53,14 € 1
M1.25-15/4 53,14 € 1
M1.25-20/1 51,58 € 1
M1.25-20/2 51,58 € 1
M1.25-20/3 51,58 € 1
M1.25-20/4 51,58 € 1
M1.25-38/1 94,22 € 1
M1.25-38/2 94,22 € 1
M1.25-38/3 94,22 € 1
M1.25-38/4 94,22 € 1
M1.25-45/1 120,68 € 1
M1.25-45/2 120,68 € 1
M1.25-45/3 120,68 € 1
M1.25-45/4 120,68 € 1
M1.25-60/1 200,54 € 1
M1.25-60/2 200,54 € 1
M1.25-60/3 200,54 € 1
M1.25-60/4 200,54 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| M1.25-12/1| M1.25-12/2| M1.25-12/3| M1.25-12/4| M1.25-15/1| M1.25-15/2| M1.25-15/3| M1.25-15/4| M1.25-20/1| M1.25-20/2| M1.25-20/3| M1.25-20/4| M1.25-38/1| M1.25-38/2| M1.25-38/3| M1.25-38/4| M1.25-45/1| M1.25-45/2| M1.25-45/3| M1.25-45/4| M1.25-60/1| M1.25-60/2| M1.25-60/3| M1.25-60/4
/pdf/frPDFauto/M1.25.pdf