Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineRuote per viti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Bronzo
- Modulo 1.25
- Passo 3.927mm


- Passo 3,927mm

- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota

es.: Vite W1,25-1,

Ruota M1,25-20/1

- L’associazione vite/ruota in delrin è accettabile per brevi utilizzi.

Negli altri casi si raccomanda l’associazione vite acciaio/ ruota delrin
A partire da 53,58 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
M1.25-12/1 53,58 € 1
M1.25-12/2 53,58 € 1
M1.25-12/3 53,58 € 1
M1.25-12/4 53,58 € 1
M1.25-15/1 56,33 € 1
M1.25-15/2 56,33 € 1
M1.25-15/3 56,33 € 1
M1.25-15/4 56,33 € 1
M1.25-20/1 54,68 € 1
M1.25-20/2 54,68 € 1
M1.25-20/3 54,68 € 1
M1.25-20/4 54,68 € 1
M1.25-38/1 99,88 € 1
M1.25-38/2 99,88 € 1
M1.25-38/3 99,88 € 1
M1.25-38/4 99,88 € 1
M1.25-45/1 127,92 € 1
M1.25-45/2 127,92 € 1
M1.25-45/3 127,92 € 1
M1.25-45/4 127,92 € 1
M1.25-60/1 212,57 € 1
M1.25-60/2 212,57 € 1
M1.25-60/3 212,57 € 1
M1.25-60/4 212,57 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| M1.25-12/1| M1.25-12/2| M1.25-12/3| M1.25-12/4| M1.25-15/1| M1.25-15/2| M1.25-15/3| M1.25-15/4| M1.25-20/1| M1.25-20/2| M1.25-20/3| M1.25-20/4| M1.25-38/1| M1.25-38/2| M1.25-38/3| M1.25-38/4| M1.25-45/1| M1.25-45/2| M1.25-45/3| M1.25-45/4| M1.25-60/1| M1.25-60/2| M1.25-60/3| M1.25-60/4
/pdf/frPDFauto/M1.25.pdf