Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineRuote per viti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Bronzo
- Modulo 1.0
- Passo 3.142mm


Info

- Passo 3,142mm

- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota es.: Vite W1-1,

Ruota M1-20/1

- L’associazione vite/ruota delrin è accettabile per brevi utilizzi.

Negli altri casi si raccomanda l’associazione

vite acciaio/ruota delrin

A partire da 46,51 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
M1-100/1 359,63 € 2
M1-100/2 359,63 € 1
M1-100/3 359,63 € 1
M1-100/4 359,63 € 1
M1-110/1 359,63 € 1
M1-110/2 359,63 € 1
M1-110/3 359,63 € 1
M1-110/4 359,63 € 1
M1-12/1 46,51 € 1
M1-12/2 46,51 € 1
M1-12/3 46,51 € 1
M1-12/4 46,51 € 1
M1-15/1 48,14 € 1
M1-15/2 48,14 € 1
M1-15/3 48,14 € 1
M1-15/4 48,14 € 1
M1-18/1 50,15 € 1
M1-18/2 50,15 € 1
M1-18/3 50,15 € 1
M1-18/4 50,15 € 1
M1-20/1 50,64 € 2
M1-20/2 50,64 € 1
M1-20/3 50,64 € 1
M1-20/4 50,64 € 1
M1-24/1 53,28 € 1
M1-24/2 53,28 € 1
M1-24/3 53,28 € 1
M1-24/4 53,28 € 1
M1-25/1 55,66 € 2
M1-25/2 55,66 € 1
M1-25/3 55,66 € 1
M1-25/4 55,66 € 1
M1-28/1 57,72 € 1
M1-28/2 57,72 € 1
M1-28/3 57,72 € 1
M1-28/4 57,72 € 1
M1-30/1 59,56 € 2
M1-30/2 59,56 € 1
M1-30/3 59,56 € 1
M1-30/4 59,56 € 1
M1-32/1 62,60 € 1
M1-32/2 62,60 € 1
M1-32/4 62,60 € 1
M1-40/1 84,56 € 2
M1-40/2 84,56 € 1
M1-40/3 84,56 € 1
M1-40/4 84,56 € 1
M1-42/1 86,44 € 1
M1-42/2 86,44 € 1
M1-42/3 86,44 € 1
M1-42/4 86,44 € 1
M1-48/1 104,82 € 1
M1-48/2 104,82 € 1
M1-48/3 104,82 € 1
M1-48/4 104,82 € 1
M1-50/1 112,83 € 2
M1-50/2 112,83 € 1
M1-50/3 112,83 € 1
M1-50/4 112,83 € 1
M1-60/1 124,30 € 1
M1-60/2 124,30 € 1
M1-60/3 124,30 € 1
M1-60/4 124,30 € 1
M1-78/1 162,16 € 1
M1-78/2 162,16 € 1
M1-78/3 162,16 € 1
M1-78/4 162,16 € 1
M1-80/1 184,49 € 1
M1-80/2 184,49 € 1
M1-80/3 184,49 € 1
M1-80/4 184,49 € 1
M1-90/1 229,34 € 1
M1-90/2 229,34 € 1
M1-90/3 229,34 € 1
M1-90/4 229,34 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| M1-100/1| M1-100/2| M1-100/3| M1-100/4| M1-110/1| M1-110/2| M1-110/3| M1-110/4| M1-12/1| M1-12/2| M1-12/3| M1-12/4| M1-15/1| M1-15/2| M1-15/3| M1-15/4| M1-18/1| M1-18/2| M1-18/3| M1-18/4| M1-20/1| M1-20/2| M1-20/3| M1-20/4| M1-24/1| M1-24/2| M1-24/3| M1-24/4| M1-25/1| M1-25/2| M1-25/3| M1-25/4| M1-28/1| M1-28/2| M1-28/3| M1-28/4| M1-30/1| M1-30/2| M1-30/3| M1-30/4| M1-32/1| M1-32/2| M1-32/4| M1-40/1| M1-40/2| M1-40/3| M1-40/4| M1-42/1| M1-42/2| M1-42/3| M1-42/4| M1-48/1| M1-48/2| M1-48/3| M1-48/4| M1-50/1| M1-50/2| M1-50/3| M1-50/4| M1-60/1| M1-60/2| M1-60/3| M1-60/4| M1-78/1| M1-78/2| M1-78/3| M1-78/4| M1-80/1| M1-80/2| M1-80/3| M1-80/4| M1-90/1| M1-90/2| M1-90/3| M1-90/4
/pdf/frPDFauto/M1.pdf