Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineViti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Plastica lavorata (delrin)
- Modulo 4.0
- Passo 12.566mm


- Passo 12,566mm

- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: plastica delrin

Ruota: plastica delrin

- Delrin: T° d’utilizzo: da -50°C a +80°C


Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 15 a 140 denti
A partire da 187,99 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +30 
ScontoPrezzo -22% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
ZSW4-1 263,77 € 1
ZSW4-2 277,11 € 1
ZSW4-3 293,76 € 1
ZSW4-4 309,00 € 1
ZW4-1 187,99 € 1
ZW4-2 197,08 € 1
ZW4-3 209,12 € 1
ZW4-4 222,57 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| ZSW4-1| ZSW4-2| ZSW4-3| ZSW4-4| ZW4-1| ZW4-2| ZW4-3| ZW4-4
ZSW
/pdf/frPDFauto/PM4.pdf