Vite senza fine

- Materiale Plastica lavorata (delrin)
- Modulo 2.5
- ****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****


Passo 7,854mm - Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: plastica delrin

Ruota: plastica delrin

- Delrin: T° d’utilizzo: da -50°C a +80°C


Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 15 a 230 denti
A partire da 101,43 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +30 
ScontoPrezzo -22% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
ZSW2.5-1 153,25 € 1
ZSW2.5-2 159,99 € 1
ZSW2.5-3 166,59 € 1
ZSW2.5-4 174,68 € 1
ZW2.5-1 101,43 € 1
ZW2.5-2 108,74 € 1
ZW2.5-3 113,58 € 1
ZW2.5-4 117,67 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota per vite senza fine
Materiale: Bronzo
Modulo: 2.5
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| ZSW2.5-1| ZSW2.5-2| ZSW2.5-3| ZSW2.5-4| ZW2.5-1| ZW2.5-2| ZW2.5-3| ZW2.5-4
ZSW
/pdf/frPDFauto/PM2.5.pdf