Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineViti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Plastica lavorata (delrin)
- Modulo 1.5
- Passo 4.712mm


- Passo 4,712 mm

- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: plastica delrin

Ruota: plastica delrin

- Delrin: T° d’utilizzo: da -50°C a +80°C

Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 12 a 90 dent
A partire da 37,73 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +30 
ScontoPrezzo -22% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
ZSW1.5-1 70,94 € 1
ZSW1.5-2 74,70 € 1
ZSW1.5-3 76,95 € 1
ZSW1.5-4 77,78 € 1
ZW1.5-1 37,73 € 1
ZW1.5-2 43,68 € 1
ZW1.5-3 45,92 € 1
ZW1.5-4 49,80 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| ZSW1.5-1| ZSW1.5-2| ZSW1.5-3| ZSW1.5-4| ZW1.5-1| ZW1.5-2| ZW1.5-3| ZW1.5-4
ZSW
/pdf/frPDFauto/M1.5.pdf