Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineViti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Plastica lavorata (delrin)
- Modulo 1.25
- Passo 3.927mm


- Passo 3,927mm

- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: plastica delrin

Ruota: plastica delrin

- Delrin: T° d’utilizzo: da -50°C a +80°C

.Opzioni. - Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 12

a 110 denti
A partire da 32,65 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +30 
ScontoPrezzo -22% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
ZSW1.25-1 60,11 € 1
ZSW1.25-2 61,66 € 1
ZSW1.25-3 65,88 € 1
ZSW1.25-4 60,78 € 1
ZW1.25-1 32,65 € 1
ZW1.25-2 34,35 € 1
ZW1.25-3 37,74 € 1
ZW1.25-4 39,41 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| ZSW1.25-1| ZSW1.25-2| ZSW1.25-3| ZSW1.25-4| ZW1.25-1| ZW1.25-2| ZW1.25-3| ZW1.25-4
ZSW
/pdf/frPDFauto/M1.25.pdf