Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineViti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Plastica lavorata (delrin)
- Modulo 1.0
- Passo 3.142mm


- Passo 3,142mm

- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: plastica delrin

Ruota: plastica delrin

- Delrin: T° d’utilizzo: da -50°C a +80°C


Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 12

a 138 denti
A partire da 34,61 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +30 
ScontoPrezzo -22% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
ZSW1-1 63,86 € 1
ZSW1-2 65,51 € 1
ZSW1-3 69,93 € 1
ZSW1-4 71,02 € 1
ZW1-1 34,61 € 2
ZW1-2 36,53 € 1
ZW1-3 40,11 € 1
ZW1-4 41,81 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| ZSW1-1| ZSW1-2| ZSW1-3| ZSW1-4| ZW1-1| ZW1-2| ZW1-3| ZW1-4
ZSW
/pdf/frPDFauto/M1.pdf