Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineViti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Acciaio temprato
- Modulo 4.0
- Passo 12.566mm


- Passo 12,566mm

- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: plastica delrin

Ruota: bronzo CuAl10NiFe4


Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per

la ruota da 15 a 140 denti
A partire da 347,17 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
WH4-1 347,17 € 1
WH4-2 366,34 € 1
WH4-3 378,87 € 1
WH4-4 402,79 € 1
SWH4-1 517,24 € 1
SWH4-2 527,20 € 1
SWH4-3 548,24 € 1
SWH4-4 563,72 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| WH4-1| WH4-2| WH4-3| WH4-4| SWH4-1| SWH4-2| SWH4-3| SWH4-4
SWH
/pdf/frPDFauto/PM4.pdf