Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineViti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Acciaio temprato
- Modulo 2.5
- Passo 7.854mm


- Passo 7,854mm - Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: acciaio 20NCD2

Ruota: bronzo CuAl10NiFe4


Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 15 a 230 denti
A partire da 201,62 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
WH2.5-1 201,62 € 1
WH2.5-2 213,37 € 1
WH2.5-3 216,64 € 1
WH2.5-4 222,33 € 1
SWH2.5-1 316,40 € 1
SWH2.5-2 327,53 € 1
SWH2.5-3 334,56 € 1
SWH2.5-4 342,71 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| WH2.5-1| WH2.5-2| WH2.5-3| WH2.5-4| SWH2.5-1| SWH2.5-2| SWH2.5-3| SWH2.5-4
SWH
/pdf/frPDFauto/PM2.5.pdf