Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineViti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Acciaio temprato
- Modulo 1.25
- Passo 3.927mm


- Passo 3,927mm

- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: acciaio 20NCD2

Ruota: bronzo CuAl10NiFe4


Opzioni.

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 12

a 110 denti
A partire da 65,86 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
WH1.25-1 65,86 € 1
WH1.25-2 69,50 € 1
WH1.25-3 76,21 € 1
WH1.25-4 79,65 € 1
SWH1.25-1 121,30 € 1
SWH1.25-2 124,64 € 1
SWH1.25-3 132,92 € 1
SWH1.25-4 134,93 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| WH1.25-1| WH1.25-2| WH1.25-3| WH1.25-4| SWH1.25-1| SWH1.25-2| SWH1.25-3| SWH1.25-4
SWH
/pdf/frPDFauto/M1.25.pdf