Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineViti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Acciaio temprato
- Modulo 1.25
- Passo 3.927mm


- Passo 3,927mm

- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: acciaio 20NCD2

Ruota: bronzo CuAl10NiFe4


Opzioni.

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 12

a 110 denti
A partire da 69,81 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
WH1.25-1 69,81 € 1
WH1.25-2 73,67 € 1
WH1.25-3 80,79 € 1
WH1.25-4 84,43 € 1
SWH1.25-1 128,58 € 1
SWH1.25-2 132,12 € 1
SWH1.25-3 140,90 € 1
SWH1.25-4 143,03 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| WH1.25-1| WH1.25-2| WH1.25-3| WH1.25-4| SWH1.25-1| SWH1.25-2| SWH1.25-3| SWH1.25-4
SWH
/pdf/frPDFauto/M1.25.pdf