Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineViti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Acciaio non temprato
- Modulo 4.0
- Passo 12.566mm


- Passo 12,566mm

- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: plastica delrin

Ruota: bronzo CuAl10NiFe4


Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per

la ruota da 15 a 140 denti
A partire da 204,38 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
W4-1 204,38 € 1
W4-2 214,80 € 1
W4-3 225,94 € 1
W4-4 240,04 € 1
SW4-1 274,87 € 1
SW4-2 289,33 € 1
SW4-3 305,51 € 1
SW4-4 326,06 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 164 Nm
Entrata: albero
Tipo: P

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| W4-1| W4-2| W4-3| W4-4| SW4-1| SW4-2| SW4-3| SW4-4
SW
/pdf/frPDFauto/PM4.pdf