Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineViti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Acciaio non temprato
- Modulo 2.5
- Passo 7.854mm


- Passo 7,854mm - Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: acciaio 20NCD2

Ruota: bronzo CuAl10NiFe4


Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 15 a 230 denti
A partire da 149,12 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
W2.5-1 149,12 € 1
W2.5-2 159,18 € 1
W2.5-3 165,63 € 1
W2.5-4 171,28 € 1
SW2.5-1 219,23 € 1
SW2.5-2 228,47 € 1
SW2.5-3 237,42 € 1
SW2.5-4 248,36 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 57 Nm
Entrata: albero
Tipo: P

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| W2.5-1| W2.5-2| W2.5-3| W2.5-4| SW2.5-1| SW2.5-2| SW2.5-3| SW2.5-4
SW
/pdf/frPDFauto/PM2.5.pdf