Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineViti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Acciaio non temprato
- Modulo 1.0
- Passo 3.142mm


- Passo 3,142mm

- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: acciaio 20NCD2

Ruota: bronzo CuAl10NiFe4



Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 12 a 138 denti
A partire da 46,22 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
W1-1 46,22 € 2
W1-2 48,92 € 1
W1-3 53,66 € 1
W1-4 56,04 € 1
SW1-1 85,36 € 2
SW1-2 87,69 € 1
SW1-3 93,60 € 1
SW1-4 94,98 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 8.80 Nm
Entrata: albero
Tipo: P

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| W1-1| W1-2| W1-3| W1-4| SW1-1| SW1-2| SW1-3| SW1-4
SW
/pdf/frPDFauto/M1.pdf